塩ビ管 バルブのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
207件の「塩ビ管 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ コック」、「ラブコック」、「塩ビ ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
PVCボールバルブ 接着式 モノタロウランキング1位
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウランキング2位
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

TSチーズ モノタロウランキング4位
1個
30税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAVランキング5位
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45(流体)最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
1個
7,798税込8,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1台
4,290税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
4,098税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0MPa接続ソケットタイプ流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
1台
4,290税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)